Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur11.00 po
- Taille du tableau de bord du tuyau96
- Diamètre intérieur5.4 po
- Longueur6.75 po
- Longueur totale6.75 po
- Largeur11.00 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2580
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricantFC7781-9696-188
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité