Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.91 po
- Facteur de coupure du tuyau0.48 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur2.05 po
- Diamètre extérieur0.906 po
- Longueur totale2.05 po
- Largeur0.91 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH134
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFW1172-1012S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production