Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette4.5 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit9.57 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids22.83 lb
- Largeur4.60 po
Détails
- Course réglableNon
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonType de lèvres Viton
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal
- Matériau du jointViton
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire