Motion
SXQ00034
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917470
N° MFRSXQ00034
Prix658.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache pneumatique légère Hydro-Line série Q6
N° D’ARTICLE MI12917470
N° MFRSXQ00034
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
Prix658.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    2 po
  • Hauteur du produit
    2.00 po
  • Longueur du produit
    8.75 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po
  • Poids
    3.20 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Rayon en Téflon à faible dégagement avec bandes d'usure
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série Q6

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE Q6 SXQ00034 HYDRO-LINE LI
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté