Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu11603 psi
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM6x25
- Pression de contact de l’arbre140 N/mm^2
- Poids0.46 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SériePSL-D-C
- Force axiale transmissible4339 lbf