Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 po
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Type de taille End 27/8 po
- Hauteur1.00 po
- Hexagonales1 po
- Taille hexagonale1 po
- Longueur1.92 po
- Longueur totale1.92 po
- Poids0.13 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2018 NPTF tuyau externe/SAE 37˚ pivotant évasé
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1NPTF
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2018-1-6-10S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2018
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE