Motion
VSMT-31
Jeu de 31pc mèches et douilles avec cliquet (tampon)
N° D’ARTICLE MI13109336
N° MFRVSMT-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de 31pc mèches et douilles avec cliquet (tampon)
N° D’ARTICLE MI13109336
N° MFRVSMT-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Numéro CUP du fabricant
    843854010012
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
VSMT-31 31PC ENSEMBLE DE MÈCHES ET DOUILLES DE SABOTAGE AVEC
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Boîtier de rangement en métal durable.