Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#1
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionNitrure de titane
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant843854010364
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- Les mèches en nitrure de titane ont une surface rugueuse créant des millions de micro points de préhension.
- Les nervures ACR réduisent le dénudage, augmentent le couple et améliorent la maniabilité hors angle.