Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
Détails
- Style de pointe de mècheHexagonales à extrémité sphérique
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant843854025863
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
- Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.