Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/41/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
Détails
- Style de pointe de mècheHexagonales à extrémité sphérique
- CouleurGris bronze industriel
- Revêtement de finitionGris bronze industriel
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant843854025856
- MatérielS2 Acier modifié
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
- La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.
- Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.