Motion
1364-5
Gants à paume en cuir - G ou taille 9, cuir de porc pleine fleur, qualité supérieure, thermique, couleur or
N° D’ARTICLE MI13111613
N° MFR1364-5
Prix40.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir - G ou taille 9, cuir de porc pleine fleur, qualité supérieure, thermique, couleur or
N° D’ARTICLE MI13111613
N° MFR1364-5
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
Prix40.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Type de fermeture
    Poignet en tricot
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    La paume et le dos en grain de cochon Boarhide Premium offrent une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Combinaison de sécurité avec poignet en tricot
  • Description
    Gants en cuir de porc de première qualité avec isolation Heatrac® - Pouce Kontour Keystone
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Rembourrage interne de la paume
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé
  • Série
    1364
  • Style de pouce
    Kontour

Aperçu

Description du fabricant
1364-5 CAÏMAN, PAUME EN CUIR DE PORC, HEA
  • La paume et le dos en grain de cochon Boarhide Premium offrent une grande durabilité pour les applications de travail intensif
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts. Ce faisant, il atteint un confort et une dextérité sans précédent.
  • Paume 140gm / Dos 180gm Isolation en microfibre Heatrac pour une chaleur et un confort ultimes
  • La conception Kontour Thumb couvre toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
  • Le rembourrage interne de la paume placé de façon stratégique assure un confort supplémentaire
  • Manchette combinée - manchette de sécurité avec poignet en tricot