Motion
1398-4
Gant à paume en cuir - M ou taille 8, cuir de chèvre à fleur corrigée, qualité supérieure, polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111626
N° MFR1398-4
Prix77.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant à paume en cuir - M ou taille 8, cuir de chèvre à fleur corrigée, qualité supérieure, polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI13111626
N° MFR1398-4
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
Prix77.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette à manchette, un doigt et un pouce, construction doublée de chaussette, rembourrée et double isolation dans la région des jointures
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Cuir de chèvre résistant et durable
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants en cuir de chèvre de première qualité avec isolation en polapile et cuir de vache fendu - Bracelet-manchette en cuir de vache fendu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Par temps froid et isolé
  • Série
    1398
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
1398-4 CAIMAN, MOTONEIGE EN PEAU DE CHÈVRE
  • Cuir de chèvre résistant et durable
  • Conception d’un doigt et d’un pouce et manchette fendue
  • Isolation épaisse en polapile de type , construction doublée de chaussettes
  • Rembourré et double isolation dans la zone des jointures
  • Forme gant en forme de boule de neige