Motion
2396-5
Gants de soudage et de protection thermique - taille G, cuir, sans-gêne type manchette, gris
N° D’ARTICLE MI13111718
N° MFR2396-5
Prix25.51 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage et de protection thermique - taille G, cuir, sans-gêne type manchette, gris
N° D’ARTICLE MI13111718
N° MFR2396-5
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
Prix25.51 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’isolant HEATRAC® est fait de microfibres respirantes, mais extrêmement efficaces qui emprisonnent la chaleur.
  • Application
    • Industrie lourde • Applications de construction • Entretien • Agriculture • Transport • Expédition et fret
  • Matériau arrière
    Molleton
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de paume en cuir de peau de cerf avec dos en molleton et isolation Heatrac®
  • Type de matériau en cuir
    Peau de cerf fendue
  • Doublé
    Heatrac
  • Numéro CUP du fabricant
    710927239659
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    710927239659

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR FENDU 2396-5 CERF AVEC F GRIS
  • La paume en cuir fendu de cerf américain authentique Whitetail doux et souple offre un excellent confort et une excellente dextérité
  • Les gants Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et assurent un alignement adéquat des doigts, offrant un confort et une dextérité sans précédent
  • 100gm Isolation en microfibre Heatrac® pour une chaleur et un confort ultimes
  • La conception Kontour Thumb s’étend sur toute la face du pouce Keystone, ce qui élimine les coutures sur la zone d’usure pour une durabilité et un confort accrus
  • Poignets allongés avec élastique froncé tout autour du poignet pour un ajustement solide, qui repousse les éléments et garde la chaleur à l’intérieur
  • Dos en molleton épais pour plus de chaleur
  • Écran tactile combatable Index et pouce
  • Sans silicone