Motion
2950-4
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, bleu
N° D’ARTICLE MI13111759
N° MFR2950-4
Prix31.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir synthétique, bleu
N° D’ARTICLE MI13111759
N° MFR2950-4
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
Prix31.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants Caiman® Multi-Activity sont bien nommés pour leur polyvalence d’utilisation. Que ce soit pour un usage industriel ou domestique, Caiman® MAG . En utilisant stratégiquement du cuir véritable et des matériaux techniques, Caiman® offre une protection exceptionnelle des mains dans chaque gant.
  • Matériau arrière
    AirMesh
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir synthétique Rhino-Tex
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Gants multi-activités avec paume rembourrée en cuir synthétique et dos AirMesh bleu
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
2950-4 CAIMAN, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE, B
  • La paume en cuir synthétique Rhino-Tex est légère, mais durable
  • Pièces G-GripMC rembourrées en PVC placées stratégiquement sur la paume pour une adhérence et un port optimaux
  • Le dos ultra-respirant AirMesh s’offre un confort et un soutien ultimes
  • Support de jointure en néoprène et bordure réfléchissante pour une exposition maximale
  • Doigts Pinch'd-Tip pour une sensibilité maximale
  • La conception Kontour Index de , qui place la couture à l’arrière de l’index, loin de la zone d’usure critique pour assurer une durabilité et un confort maximums
  • Poignet en néoprène avec sangle autoagrippante pour plus de confort et un meilleur soutien du poignet
  • Protecteur d’impulsions Caiman® exclusif pour une protection accrue
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés