Motion
USM-1350-M
USM-1350-M
N° D’ARTICLE MI13111913
N° MFRUSM-1350-M
Prix322.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1350-M
N° D’ARTICLE MI13111913
N° MFRUSM-1350-M
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
Prix322.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette conception basée sur les tâches protège les travailleurs qui s’efforcent de retirer les produits des crochets à viande tranchants. Le gant en mailles d’acier inoxydable USM-1350 est doté d’une couche supplémentaire de mailles métalliques renforçant l’espace entre l’index et le majeur. Un brassard allongé de 3.5 po offre une protection de haut niveau contre les coupures et les perforations sur le poignet et l’artère cubitale. Au poignet et aux poignets, les sangles en polypropylène avec boucles coulissantes offrent un port ajustable.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec entrejambe renforcé et sangles réglables - Longueur de l’avant-bras
  • Caractéristiques
    Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Numéro CUP du fabricant
    616314646768
  • CUP_NON
    616314646768

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE USM-1350-M MM ENTIÈREMENT FERMÉS
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible dans un gant, ainsi qu’une protection importante contre les coups de poignard et les perforations
  • Le poignet de 3.5 po étend la protection sur tout le poignet
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui est non corrosif et ne abritera pas de bactéries, et un raccordement à quatre anneaux partout
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Glissez les boutons-pression en métal le long des sangles pour les ajuster
  • Les sangles à code de couleur aident les travailleurs à reconnaître la bonne taille de gants
  • Ambidextre; réversible pour travailler sur la main gauche ou droite