Motion
USM-2107
USM-2107
N° D’ARTICLE MI13111924
N° MFRUSM-2107
Prix690.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-2107
N° D’ARTICLE MI13111924
N° MFRUSM-2107
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
Prix690.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tablier USM-2107 est fait d’acier à 100 %, ce que beaucoup choisissent pour ses avantages en matière d’hygiène et de salubrité alimentaire, car l’acier inoxydable ne abritera pas de bactéries. Il est également non corrosif, approprié pour les environnements humides et conforme à la norme 21 CFR pour le contact direct avec les aliments.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Tablier en mailles d’acier inoxydable avec sangle élastique 3-Piece
  • Caractéristiques
    Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Numéro CUP du fabricant
    616314652875
  • CUP_NON
    616314652875

Aperçu

Description du fabricant
USM-2107 20 PO L X 34 PO L TABLIER TOUT EN MÉTAL,
  • Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, en plus d’une protection importante contre les coups et les perforations
  • Les vêtements entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR et approprié pour le contact direct avec les aliments
  • Le tablier USM-2107 mesure 20 po l x 34 po et est livré avec un ensemble de sangles élastiques noires de USM-9037 3-piece po