Spécifications
Dimensions
- Hauteur32.75 po
- Poids50.29 lb
Détails
- Intensité12.0 A
- CouleurRouge/Noir
- Comprend(1) grand filtre haute efficacité pour aspirateur de liquides/secs, (1) tuyau flexible de 2-1/2 po x 9 pi, (1) outil plat de 2-1/2 po, (1) 2-1/2
- Numéro CUP du fabricant045242637270
- Capacité du réservoir12 gal (É.-U.)
- CUP_NON0045242637270
- Tension18.0 V
- Garantie3 ans (outil), 3 ans (batterie)
Aperçu
- Le moteur sans balais POWERSTATE et les composants optimisés surpassent les aspirateurs humides/secs à haute puissance de 4.25 HP, offrant plus de puissance de nettoyage que les aspirateurs à fil
- Les roulettes renforcées offrent jusqu’à 8X durée de vie de la roue et la construction du tuyau résistant à l’écrasement et aux torsions offre jusqu’à 2X durée de vie du tuyau
- Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
- MAX POWER MODE delivers up to 34 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,400 ft2 of debris clean up per charge on (2) M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Packs
- LE MODE MAX RUN-TIME offre jusqu’à 49 minutes de nettoyage continu et jusqu’à 1,600 ft2 nettoyages de débris par charge sur un (2) bloc-batterie de HD12.0
- Nécessite des piles (2) M18™ REDLITHIUM™
- Le chariot d'aspiration pour liquides/secs haut de gamme comprend de grandes roues arrière et une poignée télescopique/amovible à 3 positions
- Changez ou nettoyez rapidement les filtres grâce à la conception à quart de tour facile d’accès
- Le grand filtre haute efficacité inclus assure une collecte optimale de la poussière et des microparticules
- Peut être utilisé avec un sac à poussière en molleton MILWAUKEE® pour réduire l’accumulation de débris sur le filtre
- (4) points de verrouillage sur la tête du moteur pour ranger et fixer le sac de rangement de l’outil d’aspiration (49-90-2019)
- Grand aspirateur sec/humide de rechange Filtre haute efficacité Numéro de modèle : 49-90-1978
- Diamètre du tuyau de 2-1/2 po
- 109 pi3/min et 77 po d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee