Motion
0910-20
Aspirateur humide/sec de 6 gallons
N° D’ARTICLE MI13115516
N° MFR0910-20
Prix367.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur humide/sec de 6 gallons
N° D’ARTICLE MI13115516
N° MFR0910-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix367.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.25 po
  • Poids
    26.0 lb

Détails

  • Intensité
    0.0 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) grand filtre haute efficacité pour aspirateur de liquides/secs, (1) tuyau flexible de 1-7/8 po x 9 pi, (1) outil plat de 1-7/8 po, (1) buse de service de 1-7/8 po, (2)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542871
  • Capacité du réservoir
    6 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    0045242542871
  • Tension
    18.0 V
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
0910-20 M18 COMBUSTIBLE MODULAIRE 6 GALLONS HUMIDE/DR
  • Le moteur sans balais POWERSTATE et les composants optimisés surpassent les aspirateurs humides/secs à haute puissance de 3.5 HP, offrant plus de puissance de nettoyage que les aspirateurs à fil
  • Les roulettes renforcées et la conception de la bande de roulement offrent une durée de vie allant jusqu’à 8X
  • La construction du tuyau résistant à l’écrasement et aux torsions offre une durée de vie du tuyau allant jusqu’à 2X
  • Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
  • Le MODE PUISSANCE MAXIMALE offre jusqu’à 31 minutes de temps de nettoyage continu et jusqu’à 1,000 ft2 de nettoyage de débris par charge sur un bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0
  • LE MODE MAX RUN-TIME offre jusqu’à 47 minutes de nettoyage continu et jusqu’à 1,300 ft2 nettoyages de débris par charge sur un bloc-batterie de HD12.0
  • Changez ou nettoyez rapidement les filtres grâce à la conception à quart de tour facile d’accès
  • Le grand filtre haute efficacité inclus assure une collecte optimale de la poussière et des microparticules
  • Peut être utilisé avec un sac à poussière en molleton MILWAUKEE® pour réduire l’accumulation de débris sur le filtre
  • Rangement intégré des accessoires sur la tête du moteur, pour un accès facile à l’outil crevasse et à la buse utilitaire
  • (4) points de verrouillage sur la tête du moteur pour ranger et fixer le sac de rangement de l’outil d’aspiration (49-90-2019)
  • Grand aspirateur sec/humide de rechange Filtre haute efficacité Numéro de modèle : 49-90-1978
  • Diamètre du tuyau de 1-7/8 po
  • 87 pi3/min et 60 po d’aspiration
  • Comprend (1) tête de moteur d’aspiration pour liquides/secs de M18 FUEL™ (1) réservoir d’aspiration pour liquides/secs de 6 gallons, (1) chariot d’aspiration pour liquides/secs, (1) grand filtre d’aspiration pour liquides/secs à haute efficacité, (1) tuyau flexible de 1-7/8 po x 9 pi, (1) outil plat de 1-7/8 po, (1) buse de service de 1-7/8 po et (2) rallonges de 1-7/8 po