Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.3600 po
- Longueur8.4500 po
- Poids2.27 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa buse utilitaire MILWAUKEE M12 AIR-TIP facilite le nettoyage du chantier avec un rouleau à brosse électrique qui agite les débris pour les applications de nettoyage en profondeur. Le rouleau de brosses à dents électrique s’allume en appuyant sur un bouton et est alimenté par une batterie M12 REDLITHIUM. Associée à un aspirateur allumé, la buse utilitaire sera en mesure de nettoyer plus de débris en un seul passage pour une productivité accrue. Une soupape de contrôle d’aspiration permet une utilisation facile sur les tapis et les substrats. Les lumières DEL offrent une visibilité adéquate pour le nettoyage dans des environnements peu éclairés. Le retrait du rouleau de brosse sans outil permet un entretien facile au besoin. La buse utilitaire AIR-TIP M12 est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
- MatérielPolypropylène
- CUP_NON045242610464
Aperçu
- Optimisé pour les besoins de nettoyage de tapis à main
- Apparier avec un aspirateur qui est allumé
- Lumières DEL pour environnements peu éclairés
- Soupape de contrôle d’aspiration pour une utilisation facile sur les tapis
- Retrait de la brosse sans outil
- Bouton marche/arrêt facile d’accès
- Largeur de nettoyage de 6 po
- 1 h 15 min d’autonomie avec le bloc-batterie M12 REDLITHIUM XC6.0
- Comprend (1) buse utilitaire AIR-TIP M12
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee