Spécifications
Dimensions
- Hauteur17.2840 po
- Longueur2.5200 po
- Poids0.42 lb
Détails
- Type d’accessoireBuse pneumatique
- Détails supplémentairesL’outil à pointe d’air 3-in-1 de MILWAUKEE peut facilement être utilisé dans toutes les zones du chantier. Sa tête de brosse réversible et la longueur globale de l’outil facilitent l’exécution de différentes applications de nettoyage. La tête de brosse réversible est dotée de deux côtés, d’un côté à poils longs/doux pour un nettoyage délicat et d’un côté à poils courts/raides pour plus d’agitation. Il peut facilement être glissé jusqu’à l’extrémité de la crevasse d’aspiration et de l’outil de brosse pour une utilisation rapide. La tête de brosse peut également être retirée pour atteindre des zones encore plus étroites grâce à sa conception à crevasse longue. L’outil à pointes et brosses AIR-TIP 3-in-1 est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
- Numéro CUP du fabricant045242610280
- MatérielPlastique/caoutchouc
- CUP_NON045242610280
Aperçu
- Brossette réversible et amovible à deux côtés
- La brossette à deux côtés est dotée de soies longues/douces d’un côté et de soies courtes/raides de l’autre
- La tête de brosse glisse et s’enlève facilement avec les boutons à détente 2
- Conception d’outil plat long et étroit de 16 po de longueur
- Comprend (1) outil AIR-TIP 3-in-1 à pointe crantée et à brosse avec tête de brosse à double face
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee