Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse d’extracteur de conduits MILWAUKEE AIR-TIP est conçue pour les électriciens afin de sceller plusieurs tailles de conduits pour une aspiration puissante par tirage de conduite. Cette trousse de conduite comprend trois outils différents pour faciliter les applications de traction de ligne, une buse de conception flexible pour une utilisation sur un conduit de 1/2 po à 1 po, une buse de conception flexible pour une utilisation sur un conduit de 1-1/4 po à 1-1/2 po et une buse de conduit de 2 po à 4 po. Le joint conique en caoutchouc assure un ajustement solide aux tuyaux. La conception flexible sur les embouts de conduit plus petits permet un ajustement dans les espaces restreints à l’intérieur des boîtes ou des panneaux. La trousse d’extracteur de conduit AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides qui comprennent des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8” et 2-1/2” po et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateurs axés sur le commerce AIR-TIP.
Aperçu
- Conception en caoutchouc flexible pour s’adapter aux petites boîtes de conduits et aux espaces restreints
- Outils de tailles multiples inclus pour différentes tailles de conduits : 1/2 po à 1 po, 1-1/4 po à 1-1/2 po et 2 po à 4 po
- Les extrémités étroites et le bouchon à conception croisée empêchent la conduite et le sac de sucer dans l’aspirateur
- Joint conique en caoutchouc
- Cette trousse AIR-TIP comprend (3) différents outils pour faciliter les applications de tirage de ligne, une buse de conception flexible pour une utilisation sur un conduit de 1/2 po à 1 po, une buse de conception flexible pour une utilisation sur un conduit de 1-1/4 po à 1-1/2 po et une buse de conduite de 2 po à 4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee