Motion
49-90-2032

MILWAUKEE TOOL
49-90-2032

Buse utilitaire magnétique AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115537
N° MFR49-90-2032
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2032

Buse utilitaire magnétique AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115537
N° MFR49-90-2032
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
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.9500 po
  • Longueur
    6.4900 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La buse utilitaire magnétique AIR-TIP de MILWAUKEE est dotée d’aimants intégrés qui attrapent la quincaillerie métallique, empêchant ainsi d’endommager les sacs et les filtres à l’intérieur d’un aspirateur de liquides/secs. Les bandes magnétiques sont situées à l’avant et à l’arrière de l’outil d’aspiration pour attraper la quincaillerie métallique avant qu’elle ne pénètre dans l’aspirateur. Le revêtement en zinc noir sur les aimants empêche la rouille à long terme. La buse utilitaire magnétique AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs humides/secs avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8” et 2-1/2” , et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610372
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242610372

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2032 BUSE UTILITAIRE MAGNÉTIQUE - SMA
  • Optimisé pour une utilisation portative
  • Les bandes magnétiques sont situées à l’avant et à l’arrière de l’outil d’aspiration pour attraper la quincaillerie métallique avant qu’elle ne pénètre dans l’aspirateur
  • Le revêtement en zinc noir empêche la rouille
  • Comprend (1) buse utilitaire magnétique AIR-TIP