Motion
49-90-2035

MILWAUKEE TOOL
49-90-2035

Outil de brosse transversale AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115540
N° MFR49-90-2035
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2035

Outil de brosse transversale AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115540
N° MFR49-90-2035
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
Prix23.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.2500 po
  • Longueur
    6.4900 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil de brosse transversale MILWAUKEE AIR-TIP facilite le nettoyage grâce à une conception en croix qui empêche les brosses de repousser les débris, éliminant ainsi l’obstruction. L’outil de brosse transversale peut agiter, libérer et nettoyer les matériaux difficiles à obtenir des surfaces. Les soies ne rayeront pas et ne rayeront pas les surfaces pour les nettoyer rapidement sans endommager les surfaces finies. L’outil de brosse croisée AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610402
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242610402

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2035 OUTIL À SOIES CROSS - MOYEN
  • La conception à soies croisées atténue l’éloignement des débris de la zone de nettoyage
  • Les soies ne rayeront pas les surfaces
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
  • Comprend (1) outil de brosse transversale AIR-TIP