Motion
49-90-2040

MILWAUKEE TOOL
49-90-2040

Buse utilitaire AIR-TIP Claw avec brosses
N° D’ARTICLE MI13115544
N° MFR49-90-2040
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2040

Buse utilitaire AIR-TIP Claw avec brosses
N° D’ARTICLE MI13115544
N° MFR49-90-2040
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
Votre prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5100 po
  • Longueur
    14.5300 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Buse pneumatique
  • Détails supplémentaires
    La buse utilitaire MILWAUKEE AIR-TIP Claw avec brosses rend le nettoyage manuel plus efficace grâce à sa poignée ergonomique et ses brosses intégrées qui agitent les débris. La poignée à griffes, combinée à des soies à l’extrémité de la buse, offre un meilleur pouvoir nettoyant pour agiter les débris. Les soies peuvent être utilisées sans danger sur les zones finies afin d’éviter d’abîmer la surface. La buse utilitaire AIR-TIP Claw avec brosses est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs secs/humides avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610457
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242610457

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2040 BUSE DE PINCEAU À PINCEAU
  • Les poignées ergonomiques et les soies intégrées permettent un meilleur pouvoir nettoyant et une meilleure agitation dans la même application
  • Optimisé pour une utilisation portative
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris
  • Les soies ne rayeront pas les surfaces
  • Comprend (1) buse utilitaire AIR-TIP Claw avec brosses