Motion
49-90-1980

MILWAUKEE TOOL
49-90-1980

Trousse d’adaptateur d’extraction de poussière 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115548
N° MFR49-90-1980
Prix29.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1980

Trousse d’adaptateur d’extraction de poussière 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115548
N° MFR49-90-1980
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
Prix29.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse d’adaptateur pour extraction de poussière MILWAUKEE® 1-7/8” permet aux tuyaux Milwaukee 1-7/8” (49-90-1996, 49-90-1984, 49-90-1986) de se connecter à la plupart des outils électriques pour la collecte de poussière directement à partir de l’outil. La trousse d’extraction de poussière comprend trois adaptateurs pour plusieurs utilisations différentes et l’installation de l’outil. L’adaptateur de pince de tuyau se visse sur l’extrémité du tuyau et se connecte directement aux outils électriques Milwaukee ou aux deux autres adaptateurs. L’adaptateur pour outil électrique se fixe dans l’adaptateur pour pince de tuyau et offre un ajustement par friction à la plupart des ports de poussière pour outil électrique. L’adaptateur de scie de table se fixe dans l’adaptateur de pince de tuyau et fournit une connexion sécurisée aux ports de poussière de scie de table 2-1/2” . La trousse d’adaptateur pour extraction de poussière Milwaukee 1-7/8” comprend un anneau de couleur grise pour une identification rapide de son diamètre de 1-7/8” .
  • Comprend
    1-Power, adaptateur pour scie à 1-Table, adaptateur pour attache de tuyau de 1-1-7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542932
  • CUP_NON
    045242542932

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1980 1-7/8 PO EXTRACTION DE POUSSIÈRE ADA
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre
  • Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
  • L’adaptateur pour pince de tuyau se visse sur l’extrémité du tuyau et se connecte directement aux outils électriques ou aux déflecteurs de poussière MILWAUKEE® avec une interface pour pince et les deux autres adaptateurs inclus dans la trousse
  • L’adaptateur pour outil électrique se fixe à l’adaptateur pour pince de tuyau et offre un ajustement par friction à la plupart des orifices pour outils électriques
  • L’adaptateur de scie de table se fixe dans l’adaptateur de pince de tuyau et fournit une connexion sécurisée aux ports de poussière de scie de table 2-1/2”