Motion
49-90-2001

MILWAUKEE TOOL
49-90-2001

Outil à brosse ronde de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115564
N° MFR49-90-2001
Prix22.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2001

Outil à brosse ronde de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115564
N° MFR49-90-2001
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
Prix22.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil à brosse ronde MILWAUKEE® de 2-1/2 po facilite le nettoyage en agitant, libérant et nettoyant les matériaux difficiles à obtenir des surfaces. Les soies souples ne rayeront pas et ne rayeront pas les surfaces à nettoyer rapidement sans endommager les surfaces finies. L’anneau d’indication de couleur rouge permet une identification rapide de la taille de son diamètre de 2-1/2” . Cette brosse d’aspirateur ronde est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po Milwaukee (49-90-2004, 49-90-2006) et les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543250
  • CUP_NON
    045242543250

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2001 2-1/2 PO OUTIL POUR PINCEAU ROND
  • Anneau de couleur rouge pour identification rapide de son diamètre de 2-1/2”
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre
  • Optimisé pour une utilisation portative ou pour une fixation à une rallonge de 2-1/2 po
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris