Motion
49-90-2002

MILWAUKEE TOOL
49-90-2002

Outil de brosse à plancher 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115565
N° MFR49-90-2002
Prix23.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2002

Outil de brosse à plancher 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI13115565
N° MFR49-90-2002
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
Votre prix23.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil pour brosse à plancher MILWAUKEE® de 2-1/2 po accélère le nettoyage en agitant, libérant et nettoyant les matériaux difficiles à obtenir des surfaces planes. Les soies ne rayeront pas et ne rayeront pas les surfaces pour nettoyer rapidement et efficacement sans endommager les surfaces finies. L’outil de brosse à plancher est doté de soies réversibles pour nettoyer plus efficacement en mouvements vers l’avant ou vers l’arrière. L’anneau d’indication de couleur rouge permet une identification rapide de la taille de son diamètre de 2-1/2” . Cet accessoire de brosse à plancher sous vide est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po Milwaukee (49-90-2004, 49-90-2006) et d’autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543267
  • CUP_NON
    045242543267

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2002 2-1/2 PO OUTIL DE BROSSE POUR PLANCHER
  • Anneau de couleur rouge pour identification rapide de son diamètre de 2-1/2”
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre
  • Optimisé pour le nettoyage des planchers durs
  • L’insert de soies réversibles a deux hauteurs différentes, ce qui permet un nettoyage optimisé à l’avant et à l’arrière
  • Largeur de nettoyage de 10 po