Motion
49-90-2011

MILWAUKEE TOOL
49-90-2011

49-90-2011 1-7/8 PO BUSE UTILITAIRE DE PLANCHER
N° D’ARTICLE MI13115573
N° MFR49-90-2011
Prix18.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2011

49-90-2011 1-7/8 PO BUSE UTILITAIRE DE PLANCHER
N° D’ARTICLE MI13115573
N° MFR49-90-2011
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
Prix18.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La buse utilitaire pour plancher de 1-7/8 po MILWAUKEE® permet de nettoyer plus rapidement de grandes surfaces. La buse est conçue pour nettoyer dans des voies plus larges sur tous les types de surface, ce qui permet de gagner du temps et d’augmenter l’efficacité. Les biseaux de chaque côté de la buse garantissent que cette buse d’aspiration ne se coincera pas sur les surfaces et lui permettent de glisser plus facilement dans un mouvement de bascule. L’anneau d’indication de couleur grise permet d’identifier rapidement la taille de son diamètre de 1-7/8 po. Cette buse de service au sol est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po Milwaukee (49-90-1996, 49-90-1984, 49-90-1986) et les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543441

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2011 1-7/8 PO BUSE UTILITAIRE DE PLANCHER
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre
  • Largeur de nettoyage de 6 po
  • Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
  • Optimisé pour une utilisation sur les surfaces dures