Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Plaque de montage Taille6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge3000 lb
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePoly gris sur centre noir
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueDuraGlide-AGV