Motion
W-1040-FST-1-1/4-CRS

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1040-FST-1-1/4-CRS

10.0000 po de diamètre, 4.0000 po de face, roulement conique, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI13145115
N° MFRW-1040-FST-1-1/4-CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1040-FST-1-1/4-CRS

10.0000 po de diamètre, 4.0000 po de face, roulement conique, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI13145115
N° MFRW-1040-FST-1-1/4-CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Longueur du moyeu
    4.5000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    4.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    18000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-1040-FST-1-1/4-CRS ROUE EN ACIER FORGÉ