Motion
MB 4 A

SKF
MB 4 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 20 mm, D.E. 36 mm extérieur, D.E. face 26 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI13198934
N° MFRMB 4 A
Prix35.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MB 4 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 20 mm, D.E. 36 mm extérieur, D.E. face 26 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI13198934
N° MFRMB 4 A
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
Prix35.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Visage Diamètre  
    26 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    36 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 4 UN ACCESSOIRE STANDARD