Motion
NK 110/30

SKF
NK 110/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13199094
N° MFRNK 110/30
Prix793.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 110/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13199094
N° MFRNK 110/30
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
Prix793.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 110/30 présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 1.39 lb, idéal pour les applications de machinerie.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25179 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49458 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 110/30 BOULE À UNE RANGÉE BRG