Motion
PHS 35-1BH21

SKF
PHS 35-1BH21

Pignon de chaîne à rouleaux - 35 / 3/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200591
N° MFRPHS 35-1BH21
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 35-1BH21

Pignon de chaîne à rouleaux - 35 / 3/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI13200591
N° MFRPHS 35-1BH21
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3799 po
  • Diamètre extérieur
    2.7098 po
  • Largeur totale
    0.8799 po
  • Poids
    0.75 lb, 0.34 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNONS PHS 35-1BH21 0 PT (MSTND)