Motion
SFL-1/220 CTG
Composition complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 13.5 oz, contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13304765
N° MFRSFL-1/220 CTG
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 13.5 oz, contenant à cartouche, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13304765
N° MFRSFL-1/220 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13.5 oz
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    SFL-1/220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0200-098 SFL-1/220 13.5OZ CTG