ARO CORP 15262231
Assemblage de pompe à tambour à membrane non métallique - ports NPT 1/2 po, 11.0 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max, déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide en polypropylène, bille en polypropylène, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane en polypropylène