Motion
106425
Ruban adhésif Gorilla Tough and Wide, noir, 25 vg
N° D’ARTICLE MI13402475
N° MFR106425
Prix28.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban adhésif Gorilla Tough and Wide, noir, 25 vg
N° D’ARTICLE MI13402475
N° MFR106425
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
Prix28.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po
  • Diamètre
    5.3750 po
  • Longueur totale
    25 verges
  • Épaisseur globale
    16.7500 mil
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Résistance à la traction
    50 lbf/po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    50 lbf/po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • ECCN
    EAR99
  • Allongement à la pause
    0.21
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 150 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    052427010506

Aperçu

Description du fabricant
106425 GORILLE ROBUSTE ET LARGE
  • Adhésif double épaisseur : Adhère aux surfaces lisses, rugueuses et inégales
  • Endos robuste et renforcé : le tissage serré contribue à la résistance, mais le ruban Gorilla peut toujours être déchiré à la main.
  • Coquille robuste et résistante aux intempéries : résiste à l’humidité, aux rayons UV et aux changements de température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté