Motion
U0042
U0042 USA Made 40lb Ensemble de poids de monture - Ensemble de 4 (comprend une sangle de transport)
N° D’ARTICLE MI13544781
N° MFRU0042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U0042 USA Made 40lb Ensemble de poids de monture - Ensemble de 4 (comprend une sangle de transport)
N° D’ARTICLE MI13544781
N° MFRU0042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.225 po
  • Longueur
    9 po
  • Hauteur totale
    2.225 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Poids
    42
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Les poids écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés et remplis de ciment de fer recyclé sécuritaire aident à sécuriser les tentes, les auvents et les parapluies lors d’événements extérieurs avec des poids imbriqués Comprend quatre poids de 10 lb ou 40 lb au total, deux fois le poids des concurrents • Ensemble de transport utilisant une sangle de transport polyvalente et une poignée de rangement • Poids de conception imbriqués qui ne pincent pas qui fixent les poteaux de la canopée jusqu’à 1 1⁄4 po de largeur
  • Couleur
    Noir
  • Comprend
    Quatre poids de monture 10lb et sangle de transport
  • Matériel
    PEHD
  • Types de produits
    Poids de la monture

Aperçu

Description du fabricant
POIDS DE LA BOÎTE U0042
  • Chaque ensemble comprend quatre poids de 10 lb (40 lb) au total et comprend une coquille extérieure robuste faite de polyéthylène recyclé à haute densité qui ne rouillera pas et ne se décolorera pas.
  • L’intérieur est rempli d’un matériau sûr et respectueux de l’environnement.
  • Les poids comprennent une conception à verrouillage innovante qui capture en toute sécurité tous les poteaux de canopée jusqu’à 1 1⁄4 po de largeur.
  • Transportez facilement l’ensemble de poids de l’auvent avec une sangle de transport polyvalente et une boucle en métal haute résistance.
  • Faites confiance à US Weight pour assurer la sécurité des événements extérieurs et de l’environnement.