Motion
97 99 372

KNIPEX
97 99 372

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556109
N° MFR97 99 372
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 372

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556109
N° MFR97 99 372
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 18 AWG (1.0 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028435
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028435
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ BIFILAIRE DE 97 99 372 18 AWG (1.0 MM)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique rouge

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif