Motion
77 11 115

KNIPEX
77 11 115

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI13556136
N° MFR77 11 115
Prix98.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 11 115

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI13556136
N° MFR77 11 115
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
Prix98.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35/64 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 2/3 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 2/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 2/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.15 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.15
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Composant unique
  • Type de poignée
    Composant unique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013493
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Roulement à billes en acier
  • CUP_NON
    843221013493
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
« 77 11 115 GOUGES DIAGONALES ÉLECTRONIQUES »
  • Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 62 HRC).
  • Capacité de coupe : jusqu’à 1/16 po pour les fils souples, 3/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 1/64 po pour les fils durs.
  • Semi-affleurant avec petit biseau.
  • Obturateur de plomb, aucune perte incontrôlée des extrémités des fils coupés.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Avec capteur de fil - aucune perte incontrôlée des extrémités de fil coupées.
  • Dureté de pointe d’environ 62 HRC.
  • Poignées enduites de plastique.
  • Petit biseau.
  • Coupe semi-affleurante.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif