Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur120 psi
- Taille du filetage1-14
Détails
- Pression d’air100 à 750 psi
- ConnexionSpécial unifié (UNS)
- DébitMono
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de l’huile chaude300 à 395 °F
- Fluide hydrauliqueHuile chaude|Vapeur|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifHuile chaude / vapeur / eau / air
- RotationMain droite
- SérieSérie 5000
- Vitesse1000 à 3600 tr/min
- Température de la vapeur350 °F
- Pression d’eau750 psi
- Température de l’eau300 °F
Aperçu
- Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
- La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
- Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure