Motion
48-22-8695

MILWAUKEE TOOL
48-22-8695

Étagère inférieure pour visière de chaîne de trépied de mise à niveau 6”
N° D’ARTICLE MI13582172
N° MFR48-22-8695
Prix276.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8695

Étagère inférieure pour visière de chaîne de trépied de mise à niveau 6”
N° D’ARTICLE MI13582172
N° MFR48-22-8695
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
Prix276.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    The MILWAUKEE® Lower Shelf is for use with the 6 in. Visière de chaîne de trépied de mise à niveau. Cet accessoire d’étagère offre plus de 1.5ft rangements supplémentaires et comprend des crochets de suspension extérieurs pour une installation et un retrait faciles. Cette fixation d’étagère à trépied est idéale pour les chantiers stationnaires et les environnements d’atelier fabuleux, gardant des outils et des matériaux de travail supplémentaires à portée de main. La tablette à trépied à étau à chaîne supporte jusqu’à 50 lb.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242600854
  • CUP_NON
    045242600854

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8695 TABLETTE INFÉRIEURE POUR MISE À NIVEAU 6 PO T
  • Offre plus de 1.5ft2 stockages supplémentaires
  • La conception du crochet permet une installation et un retrait faciles
  • 50 lb Capacité de poids
  • Le bord replié empêche le roulement
  • Profil de stockage mince
  • Garde les outils et accessoires supplémentaires à portée de main
  • Crochets plaqués nickel pour une durabilité maximale
  • Les trous de drainage empêchent l’accumulation
  • Conçu pour l’étau de chaîne pour trépied de mise à niveau Milwaukee® 6”