Spécifications
Dimensions
- Longueur30 po
- Poids4.5 lb
- Largeur30 po
Détails
- Type de pièce jointeaimants
- CouleurTranslucide
- Caractéristiques et avantages•Installation très facile •Plusieurs points de suspension avec œillets en laiton résistants aux déchirures préservent la forme de l’entonnoir et maintiennent la bâche de l’inverseur stable •Forte résistance, la bâche d’inverseur de fuite revêtue de vinyle résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie - peut être réutilisé encore et encore •Aucun débordement, fuite ou affaissement : les carotteurs pincés créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers un drain ou un récipient de collecte •L’ouverture de drain très grande et la cage à débris empêchent les obstructions des carreaux de plafond émiettés, matériau de cloison sèche et de toiture •Connectez facilement le tuyau à la bâche de l’inverseur avec un adaptateur à connexion rapide inclus •Translucide, le sac compact à cordon est facile à saisir pour une réponse rapide aux fuites •Débit de 3.33 gal/min lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de DI de 1/2 po •Commencez avec un tuyau propre, plancher sec : comprend 5 vissables, tapis absorbant d’eau réutilisable PIG qui absorbe près d’une pinte d’eau chacun pour nettoyer les fuites qui pourraient avoir frappé le sol
- Débit3.33 gal par minute
- ComprendBâche d’inverseur de fuite de 30 po x30 po, quatre pinces de suspension magnétiques de 1 po, ensemble à connexion rapide de 0,75 po, tuyau de drainage de 10 pi, sac transparent à cordon de serrage de 14 po x17 po, cinq tapis d’eau de 15 po x19 po
- Numéro CUP du fabricant036226057375
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- Formecarré
- CUP_NON036226057375
Aperçu
- Installation très facile
- Plusieurs points de suspension avec œillets en laiton résistants aux déchirures préservent la forme de l’entonnoir et maintiennent la bâche de l’inverseur stable
- La bâche d’inverseur de fuite robuste enduite de vinyle résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie - peut être réutilisée encore et encore
- Pas de débordement, de fuite ou d’affaissement : les carotteurs pincés créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers un drain ou un récipient de collecte
- Une très grande ouverture de drain et une cage à débris empêchent les obstructions des carreaux de plafond émiettés, des cloisons sèches et des matériaux de toiture
- Raccordez facilement le tuyau à la bâche de l’inverseur avec un adaptateur à connexion rapide inclus
- Le sac transparent et compact à cordon de serrage est facile à saisir pour une réponse rapide aux fuites
- Débit de 3.33 gal/mn en cas d'utilisation avec un flexible DI de 1/2"
- Commencez avec un plancher propre et sec : comprend un tapis absorbant d’eau réutilisable PIG 5 qui absorbe près d’une pinte d’eau pour nettoyer les fuites qui pourraient avoir frappé le plancher
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.