Motion
KRV 19 PP

SKF
KRV 19 PP

Came suiveuse – Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677213
N° MFRKRV 19 PP
Prix169.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 19 PP

Came suiveuse – Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677213
N° MFRKRV 19 PP
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
Prix169.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KRV 19 PP Cam Follower est doté d’un diamètre d’alésage de 8 mm, d’un diamètre extérieur de 19 mm, d’une largeur totale de 11 mm et d’un poids de 0.075 lb, ce qui convient aux applications guidées avec précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1126 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRV 19 PP BRG