Motion
NATR 10 PP

SKF
NATR 10 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13677255
N° MFRNATR 10 PP
Prix168.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 10 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13677255
N° MFRNATR 10 PP
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
Prix168.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1533 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1439 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 10 PP BRG