Motion
KRE 22 PP

SKF
KRE 22 PP

Came suiveuse – Alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677263
N° MFRKRE 22 PP
Prix236.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRE 22 PP

Came suiveuse – Alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677263
N° MFRKRE 22 PP
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
Prix236.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.1354 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de cames PP KRE 22 présente un diamètre d'alésage de 13 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.1354 lb, idéal pour les systèmes de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1124 lbf
  • Série
    KRE

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRE 22 PP BRG