Motion
KR 19 PPX

SKF
KR 19 PPX

Came suiveuse – Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677283
N° MFRKR 19 PPX
Prix187.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 19 PPX

Came suiveuse – Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677283
N° MFRKR 19 PPX
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
Prix187.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.074 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 19 PPX est doté d’un diamètre d’alésage de 8 mm, d’un diamètre extérieur de 19 mm, d’une largeur totale de 11 mm et d’un poids de 0.074 lb, ce qui le rend adapté aux applications de came de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    742 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    854 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 19 PPX NEEDLE ROLLER BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon