Spécifications
Dimensions
- Longueur16.12 po
- Poids6.28 lb
Détails
- ApplicationPour les disjoncteurs, fusibles et fils sous tension et non sous tension Trace
- Type de batterieAAA
- Type d’indicateurÉcran ACL et lumière
- MatérielPlastique ABS
- Mesure de tension maximale120 V
- Mesure de tension min.12 V c.a.
Aperçu
- La trousse de traceur de circuit avancé fournit un traçage fiable des disjoncteurs, fusibles et fils sous tension ou non sous tension
- Ajustez facilement le niveau de sensibilité du récepteur pour détecter le signal transmis à travers les cloisons sèches, les blocs de ciment et les sous-sols
- Les applications polyvalentes comprennent les fils de traçage, les conduits ou les tuyaux, ou un seul fil dans un faisceau
- Un bip sonore et des indicateurs visuels sur le récepteur indiquent la puissance du signal
- Le récepteur est doté d’une lampe de poche pour l’éclairage dans les zones de faible luminosité et d’une fonction NCV pour vérifier si les fils sont sous tension
- L’émetteur a des indicateurs de tension externe CA/CC de 12V, 48V, 120V, 240V et 480V
- La trousse comprend un émetteur, un récepteur, des broches de lame et de mise à la terre, des pinces crocodiles, des adaptateurs de câble de 3-Foot et 20-Foot, des câbles de prise c.a., des instructions, toutes les piles requises et un étui de transport rigide.