Motion
32327
Tournevis de précision 27-in-1 Multi-Bit avec embouts inviolables
N° D’ARTICLE MI13696446
N° MFR32327
Prix43.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de précision 27-in-1 Multi-Bit avec embouts inviolables
N° D’ARTICLE MI13696446
N° MFR32327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32327 27-IN-1 PRÉCISION MULTI-BIT
  • Le tournevis multi-embouts offre un rangement intégré pratique de 26 mèches inviolables différentes et un tournevis à douille de 3.5 mm
  • Le baril contient de puissants aimants Rare-Earth pour fixer les mèches et les fixations
  • Les mèches à double face de qualité industrielle sont commodément logées dans la poignée, éliminant le besoin d’un bloc de mèches ou d’un boîtier encombrant
  • Le baril en acier inoxydable offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure
  • Bouchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
  • Poignée coussinée pour un confort maximal
  • Comprend Phillips n° 000, n° 00, n° 0, n° 1, n° 2; à fentes 1, 2, 2.5, 3, 3.5; Hex 0.9, 1.3, 1.5; Hex Security 2, 2.5, 3, 3.5; TORX® T3, T4; TORX® Security T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H bits
  • TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC.