Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Diamètre de la roue8.60 po
- Pied de tête max.40 pi
Détails
- Décharge3.00 po
- Fréquence60 Hz
- Puissance7-1/2 hp
- Matériau de la turbineChrome élevé
- Teneur maximale en solides1.20 po
- Débit maximum300 gal/min
- Phase3 ph
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique double
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeDL
- Tension208/460/575 V
Aperçu
- Capacités jusqu'à 3500 gal/min (800 m3/h)
- Têtes à 175 pi (53 mètres)
- Idéal pour les boues de classe 1
- Tailles de décharge jusqu’à 10” (250mm)
- Agitateurs standard jusqu'à DL-30 (en option sur DL-50)
- Composants à forte usure en chrome
- DL-4 et DL-7.5 disponibles avec les ensembles de hachoirs
- Fonctionne à sec
- Protection thermique intégrée
- Veste de refroidissement intégrée
- Grands dégagements internes