Spécifications
Détails
- Description20V MAX* XR® sans balais sans fil 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse
- Comprend(1) crochet pour ceinture, (1) chargeur DCB112 , (1) pile DCB203 20V MAX* 2Ah , (1) pile DCBP034 DEWALT POWERSTACK™, (1) sac de trousse, (1) DCD800 20V MAX* XR® sans balai sans fil 1/2 po Perceuse/visseuse
- Vitesse sans charge0-650 / 0-2,000 tr/min
- CUP_NON885911801454
Aperçu
- Réalisez des projets stimulants avec jusqu’à 40 % plus de puissance hors tension** par rapport au modèle DCD791B utilisant la pile DCBP034 DEWALT POWERSTACK . (vendue séparément)
- Accès aux zones de travail difficiles d’accès : la taille compacte de 6.37 po est de 1/2 po de longueur plus courte*** comparativement à la tête d’outil DCD791 seulement
- Rétention élevée des mèches lorsque vous travaillez avec un mandrin à cliquet en métal de 1/2 po
- Vitesse, contrôle et précision de niveau professionnel : transmission haute vitesse avec gâchette variable et 2 réglages de vitesse (0-650/0-2,000 tr/min)
- Éclairez les zones de travail sombres : DEL réglable à 3 positions de 70 lumens avec 3 modes, y compris le mode projecteur DEL qui comprend une fonction d’arrêt de 20 minutes pour un temps de travail prolongé dans les espaces à faible luminosité
- Conçu pour vous aider à en faire plus avec une performance et une autonomie optimisées
- Gérer et faire le suivi des outils sur le chantier : la poche à puce pour perceuse/visseuse accepte la puce DCE042 de Tool Connect et se connecte à l’application Gestionnaire de site 101 de Tool Connect pour une gestion transparente des actifs sur le chantier (DCE042 vendu séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire